Eriks

Crémaillère module 1.5 17X17 L=2000mm

  • ERIKS:24209525
  • Fabricant:8054652080196
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

42,69 €/ Unitéhors TVA

51,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1,5
Module
1.5 mm
Longueur
2000 mm
Matériau
C45 (acier)
Hauteur de pas
15.5 mm
Largeur
17 mm
Hauteur totale
17 mm
Angle de pression
20 °