34,06 €/ Unitéhors TVA
41,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34,06 € | - |
25+ | 28,26 € | 17.02% |
50+ | 25,20 € | 26.00% |
100+ | 23,16 € | 31.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 095.060 DU-B |
Diamètre d'arbre | 95 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 95 mm |
D | 100 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |