Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 95 mm Ø arbre, 100 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:12440382
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

55,89 €/ Unitéhors TVA

67,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

55,89 €

-

25+

46,39 €

17.00%

50+

41,37 €

25.97%

100+

38,00 €

32.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 095.100 DU-B
Diamètre d'arbre
95 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
95 mm
D
100 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien