Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 90 mm Ø arbre, 95 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:12440376
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

53,15 €/ Unitéhors TVA

64,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53,15 €

-

25+

44,13 €

16.98%

50+

39,36 €

25.95%

100+

36,15 €

31.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 090.100 DU-B
Diamètre d'arbre
90 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
90 mm
D
95 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien