30,78 €/ Unitéhors TVA
37,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30,78 € | - |
25+ | 25,56 € | 16.98% |
50+ | 22,78 € | 25.99% |
100+ | 20,95 € | 31.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 085.060 DU-B |
Diamètre d'arbre | 85 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 85 mm |
D | 90 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |