Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 85 mm Ø arbre, 90 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:12440366
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

50,45 €/ Unitéhors TVA

61,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50,45 €

-

25+

41,88 €

16.99%

50+

37,32 €

26.03%

100+

34,30 €

32.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 085.100 DU-B
Diamètre d'arbre
85 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
85 mm
D
90 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien