47,72 €/ Unitéhors TVA
57,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,72 € | - |
25+ | 39,60 € | 17.02% |
50+ | 35,29 € | 26.04% |
100+ | 32,44 € | 32.01% |
250+ | 30,07 € | 36.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 080.100 DU-B |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 100 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 80 mm |
D | 85 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |