1,03 €/ Unitéhors TVA
1,25 €TVA incluse
69 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,03 € | - |
25+ | 0,84 € | 18.52% |
50+ | 0,76 € | 25.93% |
100+ | 0,69 € | 32.41% |
250+ | 0,65 € | 37.04% |
500+ | 0,62 € | 39.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 008.008 DU-B |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 8 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |