0,90 €/ Unitéhors TVA
1,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,90 € | - |
25+ | 0,76 € | 15.79% |
50+ | 0,67 € | 26.32% |
100+ | 0,62 € | 31.58% |
250+ | 0,57 € | 36.84% |
500+ | 0,55 € | 38.95% |
1000+ | 0,50 € | 44.21% |
2500+ | 0,48 € | 47.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 008.006 DU-B |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 6 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |