1,24 €/ Unitéhors TVA
1,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,24 € | - |
25+ | 1,03 € | 16.92% |
50+ | 0,90 € | 26.92% |
100+ | 0,84 € | 32.31% |
250+ | 0,79 € | 36.15% |
500+ | 0,74 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 008.012 DU-B |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 12 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |