Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 10 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:12440019
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

1,12 €/ Unitéhors TVA

1,36 €TVA incluse

140 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,12 €

-

25+

0,93 €

16.95%

50+

0,84 €

25.42%

100+

0,76 €

32.20%

250+

0,71 €

36.44%

500+

0,67 €

40.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 008.010 DU-B
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
8 mm
D
10 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien