Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 75 mm Ø arbre, 80 mm Ø ext., 80 mm WD

  • ERIKS:12440348
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

36,24 €/ Unitéhors TVA

43,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,24 €

-

25+

30,10 €

16.96%

50+

26,82 €

26.00%

100+

24,65 €

31.98%

250+

22,83 €

37.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 075.080 DU-B
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
80 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
75 mm
D
80 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien