29,97 €/ Unitéhors TVA
36,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,97 € | - |
25+ | 24,87 € | 17.02% |
50+ | 22,18 € | 25.99% |
100+ | 20,38 € | 32.01% |
250+ | 18,89 € | 36.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 070.070 DU-B |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 70 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 70 mm |
D | 75 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |