24,23 €/ Unitéhors TVA
29,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24,23 € | - |
25+ | 20,12 € | 16.94% |
50+ | 17,94 € | 25.96% |
100+ | 16,48 € | 31.96% |
250+ | 15,28 € | 36.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 065.060 DU-B |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 65 mm |
D | 70 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |