Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 65 mm Ø arbre, 70 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12440320
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

16,61 €/ Unitéhors TVA

20,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,61 €

-

25+

13,78 €

17.05%

50+

12,28 €

26.03%

100+

11,29 €

32.04%

250+

10,45 €

37.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 065.040 DU-B
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
65 mm
D
70 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien