Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 65 mm Ø arbre, 70 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12440318
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

12,78 €/ Unitéhors TVA

15,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,78 €

-

25+

10,59 €

17.10%

50+

9,45 €

26.02%

100+

8,69 €

31.97%

250+

8,06 €

36.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 065.030 DU-B
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
65 mm
D
70 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien