26,15 €/ Unitéhors TVA
31,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26,15 € | - |
25+ | 21,71 € | 17.00% |
50+ | 19,36 € | 25.97% |
100+ | 17,79 € | 31.97% |
250+ | 16,48 € | 36.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 060.070 DU-B |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 70 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 60 mm |
D | 65 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |