Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 65 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12440311
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

19,05 €/ Unitéhors TVA

23,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,05 €

-

25+

15,82 €

16.96%

50+

14,11 €

25.94%

100+

12,97 €

31.92%

250+

12,00 €

37.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 060.050 DU-B
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
60 mm
D
65 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien