15,51 €/ Unitéhors TVA
18,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,51 € | - |
25+ | 12,87 € | 17.02% |
50+ | 11,48 € | 26.03% |
100+ | 10,55 € | 32.03% |
250+ | 9,77 € | 37.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 060.040 DU-B |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 60 mm |
D | 65 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |