11,95 €/ Unitéhors TVA
14,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,95 € | - |
25+ | 9,93 € | 16.93% |
50+ | 8,86 € | 25.83% |
100+ | 8,12 € | 32.03% |
250+ | 7,53 € | 36.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 060.030 DU-B |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 60 mm |
D | 65 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |