0,84 €/ Unitéhors TVA
1,02 €TVA incluse
83 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,84 € | - |
25+ | 0,69 € | 17.05% |
50+ | 0,62 € | 26.14% |
100+ | 0,57 € | 31.82% |
250+ | 0,52 € | 37.50% |
500+ | 0,50 € | 39.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 006.006 DU-B |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 6 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 6 mm |
D | 8 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |