17,70 €/ Unitéhors TVA
21,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,70 € | - |
25+ | 14,68 € | 17.07% |
50+ | 13,09 € | 26.03% |
100+ | 12,02 € | 32.10% |
250+ | 11,14 € | 37.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 055.050 DU-B |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 55 mm |
D | 60 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |