Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 55 mm Ø arbre, 60 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12440295
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

14,42 €/ Unitéhors TVA

17,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,42 €

-

25+

11,97 €

17.00%

50+

10,67 €

26.02%

100+

9,81 €

31.95%

250+

9,07 €

37.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 055.040 DU-B
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
55 mm
D
60 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien