11,14 €/ Unitéhors TVA
13,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,14 € | - |
25+ | 9,24 € | 17.05% |
50+ | 8,25 € | 26.00% |
100+ | 7,58 € | 31.97% |
250+ | 7,03 € | 36.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 055.030 DU-B |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 55 mm |
D | 60 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |