9,50 €/ Unitéhors TVA
11,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,50 € | - |
25+ | 7,89 € | 17.00% |
50+ | 7,03 € | 26.00% |
100+ | 6,46 € | 32.00% |
250+ | 5,99 € | 37.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 055.025 DU-B |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 55 mm |
D | 60 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |