Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 55 mm Ø arbre, 60 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12440288
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

7,87 €/ Unitéhors TVA

9,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,87 €

-

25+

6,54 €

16.91%

50+

5,82 €

25.97%

100+

5,35 €

32.00%

250+

4,97 €

36.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 055.020 DU-B
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
55 mm
D
60 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien