Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 50 mm Ø arbre, 55 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12440280
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

13,33 €/ Unitéhors TVA

16,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,33 €

-

25+

11,07 €

16.96%

50+

9,86 €

26.02%

100+

9,05 €

32.07%

250+

8,39 €

37.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 050.040 DU-B
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
50 mm
D
55 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien