7,32 €/ Unitéhors TVA
8,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,32 € | - |
25+ | 6,08 € | 16.88% |
50+ | 5,42 € | 25.97% |
100+ | 4,99 € | 31.82% |
250+ | 4,61 € | 37.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 050.020 DU-B |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 50 mm |
D | 55 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |