Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 5 mm Ø arbre, 7 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:12439999
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

0,88 €/ Unitéhors TVA

1,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,88 €

-

25+

0,74 €

16.13%

50+

0,67 €

24.73%

100+

0,60 €

32.26%

250+

0,55 €

37.63%

500+

0,52 €

40.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 005.008 DU-B
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
5 mm
D
7 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien