Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 50 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12440272
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

14,23 €/ Unitéhors TVA

17,22 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,23 €

-

25+

11,81 €

17.02%

50+

10,53 €

26.03%

100+

9,67 €

32.04%

250+

8,96 €

37.05%

500+

8,53 €

40.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 045.050 DU-B
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
45 mm
D
50 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien