11,50 €/ Unitéhors TVA
13,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,50 € | - |
25+ | 9,55 € | 16.94% |
50+ | 8,50 € | 26.03% |
100+ | 7,82 € | 31.98% |
250+ | 7,25 € | 36.94% |
500+ | 6,89 € | 40.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 045.040 DU-B |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 45 mm |
D | 50 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |