Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 50 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12440260
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

6,03 €/ Unitéhors TVA

7,30 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,03 €

-

25+

5,02 €

16.85%

50+

4,47 €

25.98%

100+

4,11 €

31.81%

250+

3,80 €

37.01%

500+

3,64 €

39.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 045.020 DU-B
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
45 mm
D
50 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien