12,59 €/ Unitéhors TVA
15,23 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,59 € | - |
25+ | 10,45 € | 16.98% |
50+ | 9,31 € | 26.04% |
100+ | 8,55 € | 32.08% |
250+ | 7,93 € | 36.98% |
500+ | 7,55 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 040.050 DU-B |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 40 mm |
D | 44 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |