10,19 €/ Unitéhors TVA
12,33 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,19 € | - |
25+ | 8,46 € | 17.05% |
50+ | 7,53 € | 26.10% |
100+ | 6,94 € | 31.97% |
250+ | 6,41 € | 37.09% |
500+ | 6,11 € | 40.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 040.040 DU-B |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 40 mm |
D | 44 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |