0,76 €/ Unitéhors TVA
0,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,76 € | - |
25+ | 0,62 € | 18.75% |
50+ | 0,57 € | 25.00% |
100+ | 0,52 € | 31.25% |
250+ | 0,48 € | 37.50% |
500+ | 0,46 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 004.006 DU-B |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Diamètre extérieur | 5.5 mm |
Largeur | 6 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 4 mm |
D | 5.5 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |