9,10 €/ Unitéhors TVA
11,01 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,10 € | - |
25+ | 7,55 € | 17.01% |
50+ | 6,73 € | 26.10% |
100+ | 6,18 € | 32.15% |
250+ | 5,73 € | 37.06% |
500+ | 5,46 € | 39.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 035.040 DU-B |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |