8,03 €/ Unitéhors TVA
9,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,03 € | - |
25+ | 6,68 € | 16.80% |
50+ | 5,94 € | 26.04% |
100+ | 5,46 € | 31.95% |
250+ | 5,06 € | 36.92% |
500+ | 4,83 € | 39.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 035.035 DU-B |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 35 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |