Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 39 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12440234
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

6,96 €/ Unitéhors TVA

8,42 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,96 €

-

25+

5,78 €

17.05%

50+

5,16 €

25.92%

100+

4,73 €

32.06%

250+

4,40 €

36.83%

500+

4,18 €

39.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 035.030 DU-B
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
35 mm
D
39 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien