5,89 €/ Unitéhors TVA
7,13 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,89 € | - |
25+ | 4,89 € | 16.94% |
50+ | 4,37 € | 25.81% |
100+ | 4,02 € | 31.77% |
250+ | 3,73 € | 36.61% |
500+ | 3,54 € | 39.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 035.025 DU-B |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |