Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 32 mm Ø arbre, 36 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12440226
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

8,44 €/ Unitéhors TVA

10,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,44 €

-

25+

7,01 €

16.89%

50+

6,25 €

25.90%

100+

5,75 €

31.87%

250+

5,32 €

36.94%

500+

5,06 €

39.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 032.040 DU-B
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
32 mm
D
36 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien