Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 34 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12440216
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

8,01 €/ Unitéhors TVA

9,69 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,01 €

-

25+

6,65 €

16.96%

50+

5,92 €

26.10%

100+

5,44 €

32.03%

250+

5,04 €

37.13%

500+

4,80 €

40.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 030.040 DU-B
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
30 mm
D
34 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien