Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 34 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:12440204
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

3,35 €/ Unitéhors TVA

4,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,35 €

-

25+

2,78 €

17.00%

50+

2,50 €

25.50%

100+

2,28 €

32.01%

250+

2,12 €

36.83%

500+

2,02 €

39.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 030.015 DU-B
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
30 mm
D
34 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien