Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 32 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12440200
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

5,82 €/ Unitéhors TVA

7,04 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,82 €

-

25+

4,83 €

17.13%

50+

4,30 €

26.10%

100+

3,97 €

31.81%

250+

3,66 €

37.19%

500+

3,50 €

39.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 028.030 DU-B
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
28 mm
D
32 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien