4,07 €/ Unitéhors TVA
4,92 €TVA incluse
114 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,07 € | - |
25+ | 3,37 € | 17.06% |
50+ | 3,02 € | 25.70% |
100+ | 2,78 € | 31.54% |
250+ | 2,57 € | 36.92% |
500+ | 2,45 € | 39.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 028.020 DU-B |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 28 mm |
D | 32 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |