Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 28 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12440188
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

8,22 €/ Unitéhors TVA

9,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,22 €

-

25+

6,82 €

16.99%

50+

6,08 €

26.01%

100+

5,59 €

32.02%

250+

5,18 €

36.99%

500+

4,94 €

39.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 025.050 DU-B
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
25 mm
D
28 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien