5,16 €/ Unitéhors TVA
6,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,16 € | - |
25+ | 4,28 € | 17.13% |
50+ | 3,83 € | 25.78% |
100+ | 3,52 € | 31.86% |
250+ | 3,26 € | 36.83% |
500+ | 3,09 € | 40.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 025.030 DU-B |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |