3,64 €/ Unitéhors TVA
4,40 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,64 € | - |
25+ | 3,02 € | 16.97% |
50+ | 2,69 € | 26.11% |
100+ | 2,47 € | 32.11% |
250+ | 2,28 € | 37.34% |
500+ | 2,19 € | 39.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 025.020 DU-B |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |