Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 24 mm Ø arbre, 27 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12440172
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

4,99 €/ Unitéhors TVA

6,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,99 €

-

25+

4,16 €

16.57%

50+

3,71 €

25.71%

100+

3,40 €

31.81%

250+

3,16 €

36.57%

500+

2,99 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 024.030 DU-B
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
24 mm
D
27 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien