Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 24 mm Ø arbre, 27 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12440168
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

3,52 €/ Unitéhors TVA

4,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,52 €

-

25+

2,93 €

16.76%

50+

2,61 €

25.68%

100+

2,40 €

31.62%

250+

2,23 €

36.49%

500+

2,12 €

39.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 024.020 DU-B
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
24 mm
D
27 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien