2,78 €/ Unitéhors TVA
3,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,78 € | - |
25+ | 2,31 € | 17.06% |
50+ | 2,07 € | 25.60% |
100+ | 1,90 € | 31.74% |
250+ | 1,76 € | 36.86% |
500+ | 1,66 € | 40.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 024.015 DU-B |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 24 mm |
D | 27 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |